Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 879-8 Säädettävä hydranttiavain 1-1 / 2 - 6 tuumaa | AD2ABM 3LX25

MOON AMERICAN 879-8 Säädettävä vesipostiavain 1-1/2 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ABM Malli: 879-8Ristiviite: 3LX25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hydranttiavain
hyödytKaikki koot Pentagon- tai Square Hydrant -pähkinöitä. Avainkoukku sopii tappi-, keinuvipu- tai laivastokolikkokorvakkeisiin 1/4 - 4-1 / 2 "
Kahva materiaaliRauta
PäämateriaaliTeräs
Pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKahva materiaaliPäämateriaaliPituusHinta
MOON AMERICAN 878-8 Säädettävä hydranttiavain 3/4 - 6 tuumaa | AE7VDN 6ANU9 878-83/4 - 6 "mutterit ja tappi, keinuvipua tai laivastoaukon korvakkeet 1/4 - 4-1 / 2"Pinnoitettu teräsMaalattu teräs19 "€208.16
MOON AMERICAN 880-8 Säädettävä hydranttiavain 1-3 / 4 tuumaa | AG9HHK 20JP20 880-8Alle 1-3 / 4 "Pentagonin mutteriPinnoitettu teräsPinnoitettu teräs17 45 / 64 "€67.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 879-8 Säädettävä vesipostiavain 1-1/2 - 6 tuumaa
€86.95 / yksikkö