Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI AMERICAN 661-2521 Keinukuputulppa ketjulla Mnh 2-1 / 2 In | AE7VGH 6APA6

MOON AMERICAN 661-2521 Keinutulppa Ketjulla Mnh 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE7VGH Malli: 661-2521Ristiviite: 6APA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloposti-nastainen lukitustulppa ketjulla
Peruskytkennän tyyppiMies
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH uros
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaalieräKokoHinta
MOON AMERICAN 663-152 Keinuviputulppa ketjulla Mnh 1-1 / 2 In | AD4FMT 41H522 663-152MuoviPalopostin keinuviputulppa ketjulla1.5 "€12.31
MOON AMERICAN 663-252 Keinukuputulppa ketjulla Mnh 2-1 / 2 In | AD4FMU 41H523 663-252MuoviPalopostin keinuviputulppa ketjulla2.5 "€13.15
KUUKAUSI AMERICAN 661-1521 Keinuviputulppa ketjulla Mnh 1-1 / 2 In | AE7VGG 6APA5 661-1521MessinkiPalopostin keinuviputulppa ketjulla1.5 "€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 661-2521 Keinutulppa Ketjulla Mnh 2-1/2 In
€34.98 / yksikkö