Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 572-2011 Teollisuuden paloletkusuutin 2 tuumaa | AE7VDY 6ANV8

MOON AMERICAN 572-2011 Teollisuuden paloletkun suutin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VDY Malli: 572-2011Ristiviite: 6ANV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden paloletkun suutin
Aktivoi ByJatkuva päällä
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliMessinki
Puskurin väriMessinki
Suorittaa loppuunMessinki
Sisääntulon koko2"
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioMaaperän virta
KiertyyppiNPSH
väylä9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAktivoi BySisääntulon kokoMax. PaineKiertyyppiHinta
MOON AMERICAN 572-1011 Teollisuuden paloletkun suutin 1 tuuman messinki | AE7VDV 6ANV5 572-1011Jatkuva päällä1"100 psiNPSH€20.82
MOON AMERICAN 572-1021 Teollisuuden paloletkun suutin 1 tuuman messinki | AE7VDW 6ANV6 572-1021Jatkuva päällä1"100 psiNH€21.62
MOON AMERICAN 572-1211 Teollisuuden paloletkun suutin 1-1 / 4 tuumaa | AE7VDX 6ANV7 572-1211Jatkuva päällä1.25 "100 psiNPSH€52.04
MOON AMERICAN 572-2511 Teollisuuden paloletkusuutin 2-1/2 tuumaa | AE7VDZ 6ANV9 572-2511Jatkuva päällä2.5 "100 psiNPSH€103.61
MOON AMERICAN 572-2521 Teollisuuden paloletkun suutin 2-1 / 2 tuumaa | AE7VEA 6ANW0 572-2521Jatkuva päällä2.5 "100 psiNH€99.04
MOON AMERICAN 572-0751 Teollisuuden paloletkusuutin 3/4 tuumaa | AE7VEB 6ANW1 572-0751Jatkuva päällä3 / 4 "100 psiGH€18.77
MOON AMERICAN 572-0711 Teollisuuden paloletkun suutin 3/4 tuumaa | AE7VEC 6ANW2 572-0711Jatkuva päällä3 / 4 "100 psiNPSH€17.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 572-2011 Teollisuuden paloletkun suutin 2 tuumaa
€60.03 / yksikkö