Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUU AMERICAN 514P-1024 Sammuta 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKQ 41H473

MOON AMERICAN 514P-1024 Suljettu 1 tuuman jäykkä alumiini

Varastossa
Tuote: AD4FKQ Malli: 514P-1024Ristiviite: 41H473

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€945.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammuta
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1"
Max. Paine300 psi
KiertyyppiNH
väylä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
KUUKAUSI AMERICAN 514P-1014 Sammuta 1 tuuman alumiini | AD4FKP 41H472 514P-10141"NPSH€881.72
KUU AMERICAN 514P-1514 Sammuta 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKR 41H474 514P-15141.5 "NPSH€1,030.82
KUU AMERICAN 514P-1524 Sammuta 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKT 41H475 514P-15241.5 "NH€822.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 514P-1024 Suljettu 1 tuuman jäykkä alumiini
€945.66 / yksikkö