Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUU AMERICAN 514P-1524 Sammuta 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKT 41H475

MOON AMERICAN 514P-1524 Suljettu 1-1/2 tuuman jäykkä alumiini

Varastossa
Tuote: AD4FKT Malli: 514P-1524Ristiviite: 41H475

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammuta
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1.5 "
Max. Paine300 psi
KiertyyppiNH
väylä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
KUUKAUSI AMERICAN 514P-1014 Sammuta 1 tuuman alumiini | AD4FKP 41H472 514P-10141"NPSH€798.74
KUU AMERICAN 514P-1024 Sammuta 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKQ 41H473 514P-10241"NH€798.75
KUU AMERICAN 514P-1514 Sammuta 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKR 41H474 514P-15141.5 "NPSH€870.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 514P-1524 Suljettu 1-1/2 tuuman jäykkä alumiini
€813.92 / yksikkö