Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUN AMERIKKALAINEN 387-40250Z Storz-kääntyvä Fnhxstorz 4 tuumaa x 5 tuumaa | AE8JGR 6DGC1

MOON AMERICAN 387-40250Z Storz kääntyvä Fnhxstorz 4 tuumaa x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8JGR Malli: 387-40250ZRistiviite: 6DGC1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletku Storz-kääntöadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen kääntyvä x Storz
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNH Naaras x Storz
Koko4 "x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KUUN AMERIKKALAINEN 387-25240Z Storz-kääntyvä Fnhxstorz 2-1 / 2 tuumaa x 4 tuumaa | AE8DFR 6CMF7 387-25240Z2-1 / 2 "x 4"€459.03
KUUN AMERIKKALAINEN 387-40240Z Storz-kääntyvä Fnhxstorz 4 tuumaa x 4 tuumaa | AE8DFT 6CMF8 387-40240Z4 "x 4"€559.78
KUUN AMERIKKALAINEN 387-45240Z Storz-kääntyvä Fnhxstorz 4-1 / 2 tuumaa x 4 tuumaa | AE8DFU 6CMF9 387-45240Z4-1 / 2 "x 4"€649.69
KUUN AMERIKKALAINEN 387-25250Z Storz-kääntyvä Fnhxstorz 2-1 / 2 tuumaa x 5 tuumaa | AE8JGQ 6DGC0 387-25250Z2-1 / 2 "x 5"€558.76
KUUN AMERIKKALAINEN 387-45250Z Storz-kääntyvä Fnhxstorz 4-1 / 2 tuumaa x 5 tuumaa | AE8JGT 6DGC2 387-45250Z4-1 / 2 "x 5"€621.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 387-40250Z Storz kääntyvä Fnhxstorz 4 tuumaa x 5 tuumaa
€631.43 / yksikkö