Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 369-3022521 Pin Lug Fnh x Mnh 3 In x 2-1/2 In | AE7VGV 6APC7

MOON AMERICAN 369-3022521 Tappi Lug Fnh x Mnh 3 In x 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE7VGV Malli: 369-3022521Ristiviite: 6APC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun tapin lukitusadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH Naaras x NH Uros
Koko3 "x 2-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
KUU AMERIKKALAINEN 369-1521011 Tappi Lug Fnh x Mnpsh 1-1 / 2 In x 1 In | AE7VGJ 6APA7 369-1521011NH Naaras x NPSH Uros1-1 / 2 "x 1"€25.08
KUU AMERIKKALAINEN 369-1521021 Tappi Lug Fnh x Mnh 1-1 / 2 In x 1 In | AE7VGK 6APA8 369-1521021NH Naaras x NH Uros1-1 / 2 "x 1"€27.18
KUU AMERIKKALAINEN 369-1521061 Tappi Lug Fnh x Mnpt 1-1 / 2 In x 1 In | AE7VGL 6APA9 369-1521061NH Naaras x MNPT1-1 / 2 "x 1"€19.61
MOON AMERICAN 369-1521561 Tappi Ln Fnh x Mnpt 1-1/2 In | AE7VGM 6APC0 369-1521561NH Naaras x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€34.06
KUU AMERIKKALAINEN 369-1511521 Tappi Lug Fnpsh x Mnh 1-1 / 2 In | AE7VGN 6APC1 369-1511521NPSH Naaras x NH Uros1-1/2" x 1-1/2"€25.36
KUU AMERIKKALAINEN 369-2011521 Tappi Lug Fnpsh x Mnh 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AE7VGP 6APC2 369-2011521NPSH Naaras x NH Uros2 "x 1-1 / 2"€46.88
MOON AMERICAN 369-2521061 Pin-nasta Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 1 In | AE7VGQ 6APC3 369-2521061NH Naaras x MNPT2-1 / 2 "x 1"€33.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 369-3022521 Tappi Lug Fnh x Mnh 3 In x 2-1/2 In
€121.22 / yksikkö