Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 59-0247 Mini Tool Roll -yhdistelmä 31 kpl AE9PVQ 6LEV4

MOODY TOOL 59-0247 Minityökalurullan yhdistelmä 31 kpl

Varastossa
Tuote: AE9PVQ Malli: 59-0247Ristiviite: 6LEV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisselisarja
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Kuljettajan tyyppi27 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTeräs ja muovi
Kahva materiaaliMuovi ja teräs
Palojen lukumäärä31
Kokonaispituus5.75 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoPyöreä
Varren tyyppiVankka
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips / Torx (R) / Kuusiokolo / mutterinvääntimet / jakoavaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
MOODY TOOL 58-0152 -työkalusarja 55kpl | AE9PVD 6LER6 58-0152TeräsTeräs554"TeräsUrat / Phillips / Hex / mutterinvääntimet / avaimet€227.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 59-0247 Minityökalurullan yhdistelmä 31 kpl
€98.79 / yksikkö