Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RD.SG1 Lasso -hihnan kiinnitin 25 Lbs Harmaa | AA4AKW 12C145

QUAKEHOLD! RD.SG1 Lasso -hihnapidike 25 Lbs Harmaa

Varastossa
Tuote: AA4AKW Malli: RD.SG1Ristiviite: 12C145

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasso-hihnan kiinnitin
VäriHarmaa
KäytettyTyötason ja työpöydän jalustavarusteet, jotka painavat alle 25 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
QUAKEHOLD! RD.SL.G.1 Lassohihnan kiinnitin 50 kg harmaa | AA4AKX 12C146 RD.SL.G.1Työtason ja työpöydän jalustavarusteet, jotka painavat alle 50 paunaa.€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RD.SG1 Lasso -hihnapidike 25 Lbs Harmaa
€19.15 / yksikkö