Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 51-2401 JIS-tyypin S-ruuvimeisseli, ESD-turvallinen, 2.5 mm: n koko | AP3CAN

MOODY TOOL 51-2401 JIS Type S -ruuvimeisseli, ESD-turvallinen, koko 2.5 mm

Varastossa
Tuote: AP3CAN Malli: 51-2401

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJewellers Style -ruuvimeisseli
Terän tyylikiinteä
Kuljettajan tyyppiJIS tyyppi S
Kahvan tyyppiESD-turvallinen
Kokonaispituus6.2 "
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyliKahvan tyyppiKokonaispituusKokoHinta
MOODY TOOL 51-1663 -ruuvimeisseli, JIS Type S, 1.5 mm Koko | AP3BZH 51-1663-Teräs4"1.5 mm€20.81
MOODY TOOL 51-1664 -ruuvimeisseli, JIS Type S, 2.0 mm Koko | AP3BZJ 51-1664-Teräs4"2.0 mm€19.76
MOODY TOOL 51-1786 -ruuvimeisseli, JIS Type S, 3.0 mm | AP3BZL 51-1786vaihdettavaTeräs4"3.0 mm€20.48
MOODY TOOL 51-2400 JIS-tyypin S-ruuvimeisseli, ESD-turvallinen, koko 2.0 mm AP3CAM 51-2400kiinteäESD-turvallinen6.2 "2"€20.66
MOODY TOOL 51-2402 JIS-tyypin S-ruuvimeisseli, ESD-turvallinen, koko 3.2 mm | AP3CAP 51-2402kiinteäESD-turvallinen6.2 "3.2mm€20.33
MOODY TOOL 51-2403 JIS-tyypin S-ruuvimeisseli, ESD-turvallinen, 1.4 mm: n koko | AP3CAQ 51-2403kiinteäESD-turvallinen6.2 "1.4mm€22.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 51-2401 JIS Type S -ruuvimeisseli, ESD-turvallinen, koko 2.5 mm
€20.33 / yksikkö