Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 51-1762 sisäänvedettävä timanttikärkikirja | AE9AYN 6HAT3

MOODY TOOL 51-1762 Sisäänvedettävä Diamond Point Scriber

Varastossa
Tuote: AE9AYN Malli: 51-1762Ristiviite: 6HAT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Diamond Point Scriber
Kahva Dia.9/32 tuumaa
Kahva materiaaliKuulakynän kahva
Kokonaispituus5.25 "
PistetyyppiDiamond
Kärjen materiaaliDiamond

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 51-1762 Sisäänvedettävä Diamond Point Scriber
€67.80 / yksikkö