Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 460-106250B Screw Machine Drill TiAlN Coated 5/8 Inch | AH7PKM 36XK74

MONSTER 460-106250B ruuvikonepora TiAlN päällystetty 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7PKM Malli: 460-106250BRistiviite: 36XK74

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.6250
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko5 / 8 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus2.75 "
LuokkaC2 Sub-Micron kiinteä karbidi
Luettelonumero460
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4.25 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Pistetyyppi4-puolinen
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)1.98
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.98
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
MONSTER 460-100312B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 1/32 tuumaa | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€24.89
MONSTER 460-100469B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 3/64 tuumaa | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€25.52
MONSTER 460-100625B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 1/16 tuumaa | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€20.88
MONSTER 460-100781B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 5/64 tuumaa | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€23.18
MONSTER 460-100938B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 3/32 tuumaa | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€23.44
MONSTER 460-101094B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 7/64 tuumaa | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€27.02
MONSTER 460-101250B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 1/8 tuumaa | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 460-106250B ruuvikonepora TiAlN päällystetty 5/8 tuumaa
€199.57 / yksikkö