Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 460-102812 -ruuvikoneen porakruunu kirkas 9/32 tuumaa | AH7PJB 36XK39

MONSTER 460-102812 ruuvikoneen pora, kirkas 9/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7PJB Malli: 460-102812Ristiviite: 36XK39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.2812
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko9 / 32 "
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.5 "
LuokkaC2 Sub-Micron kiinteä karbidi
Luettelonumero460
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 11 / 16 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Pistetyyppi4-puolinen
Varsi Dia.9 / 32 "
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)1.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
MONSTER 460-100312 Ruuvikonepora Kirkas 1/32 tuumaa | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€21.12
MONSTER 460-100469 Ruuvikoneen pora kirkas 3/64 tuumaa | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€20.37
MONSTER 460-100625 -ruuvikoneen pora kirkas 1/16 tuumaa | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€17.55
MONSTER 460-100781 -ruuvikoneen porakirkas 5/64 tuuman | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€18.74
MONSTER 460-100938 -ruuvikoneen pora kirkas 3/32 tuumaa | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€19.46
MONSTER 460-101094 -ruuvikoneen pora kirkas 7/64 tuumaa | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€19.86
MONSTER 460-101250 -ruuvikoneen pora kirkas 1/8 tuumaa | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€20.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 460-102812 ruuvikoneen pora, kirkas 9/32 tuumaa
€50.39 / yksikkö