Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-002225 Käänteinen kartioporanterä, 1/8 tuuman varren halkaisija, 1/4 tuuman pään halkaisija, 1/4 tuuman leikkauspituus | CH6JNA 22YD07

MONSTER 310-002225 Käänteinen kartioporanterä, varren halkaisija 1/8 tuumaa, pään halkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6JNA Malli: 310-002225Ristiviite: 22YD07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen kartiopora
pinnoiteKirkas Päällystämätön
LeikkaustyyppiTuplaleikkaus
LopputyyppiTavallinen pää
LuokkaC2 Submikroni
Pää Dia.1 / 4 "
Päämateriaalikarbidi
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Max. Nopeus90000 RPM
Kokonaispituus1 3 / 4 "
Varsi Dia.1 / 8 "
Varren materiaalikarbidi
Kaupan numeroSN-51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-002225 Käänteinen kartioporanterä, varren halkaisija 1/8 tuumaa, pään halkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 1/4 tuumaa
€27.08 / yksikkö