Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-002017C sylinterin poranterä, 1/4 tuuman varren halkaisija, 1/4 tuuman pään halkaisija, 5/8 tuumaa leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CH6JMW Malli: 310-002017CRistiviite: 22YA34

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri Bur Sa
pinnoiteKirkas Päällystämätön
LeikkaustyyppiTuplaleikkaus
LuokkaC2
Pää Dia.1 / 4 "
Päämateriaalikarbidi
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Max. Nopeus65000 RPM
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren materiaalikarbidi
Kaupan numeroSA-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-002017C sylinterin poranterä, 1/4 tuuman varren halkaisija, 1/4 tuuman pään halkaisija, 5/8 tuumaa leikkauspituus
€21.60 / yksikkö