Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 235-001090 Neliömäinen päätyjyrsin, suora, kovametalli, ei jäähdytysnestettä läpi | CE9FNP 55HG35

MONSTER 235-001090 Neliömäinen päätyjyrsin, suora, kovametalli, ei jäähdytysnestettä

Varastossa
Tuote: CE9FNP Malli: 235-001090Ristiviite: 55HG35
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
€45.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Helix-kulma30 astetta
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Luettelonumero235
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Kaulan halkaisija.0"
Kaulan pituus0"
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2-1 / 2 "
Varsi Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 235-001040 Neliöpäämylly, suora, kovametalli, ei-jäähdytysneste | CE9FNN 55HG32 235-0010401 / 4 "23531-1 / 2 "1 / 8 "€19.37
MONSTER 251-001010 Neliöpäämylly, suora, kovametalli, kirkas, päällystämätön, ei-jäähdytysneste | CE9FNQ 55HH04 251-0010101 / 4 "25122-1 / 2 "1 / 8 "€31.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 235-001090 Neliömäinen päätyjyrsin, suora, kovametalli, ei jäähdytysnestettä
€45.14 / yksikkö