Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 251-001010 Neliöpäämylly, suora, kovametalli, kirkas, päällystämätön, ei-jäähdytysneste | CE9FNQ 55HH04

MONSTER 251-001010 Neliömäinen päätyjyrsin, suora, kovametalli, kirkas, päällystämätön, ei jäähdytysnestettä

Varastossa
Tuote: CE9FNQ Malli: 251-001010Ristiviite: 55HH04
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
€31.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Helix-kulma30 astetta
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Luettelonumero251
Jyrsintä Dia.3 / 64 "
Kaulan halkaisija.0"
Kaulan pituus0"
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2-1 / 2 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 235-001040 Neliöpäämylly, suora, kovametalli, ei-jäähdytysneste | CE9FNN 55HG32 235-0010401 / 4 "23531-1 / 2 "1 / 8 "€19.37
MONSTER 235-001090 Neliömäinen päätyjyrsin, suora, kovametalli, ei jäähdytysnestettä läpi | CE9FNP 55HG35 235-0010901 / 2 "23532-1 / 2 "5 / 16 "€45.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 251-001010 Neliömäinen päätyjyrsin, suora, kovametalli, kirkas, päällystämätön, ei jäähdytysnestettä
€31.36 / yksikkö