Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0310 upotettu taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXZ 4LAP4

MONROE PMP PH-0310 Upotettu taittuva vetokahva kiillotettu

Varastossa
Tuote: AD8MXZ Malli: PH-0310Ristiviite: 4LAP4
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
€9.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus1-41 / 64 "
Aukon leveys2-11 / 64 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.15 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)Ei
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle2.187 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio5 / 16 "
Ruuvin koko#8
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunGrip Dia.Kuormitettu (K / N)MateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleProjektioHinta
MONROE PMP PH-0303 Upotettava taitettava vetokahva teräs | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4HopeaKiillotettu sinkki1 / 4 "NTeräs3"3 / 8 "€3.68
MONROE PMP PH-0304 Upotettava taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8HopeaKiiltävä3 / 32 "Ei316 Ruostumaton teräs3"3 / 8 "€15.91
MONROE PMP PH-0305 Upotettava taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6HopeaKiiltävä1 / 8 "Ei304 Ruostumaton teräs1.5 "11 / 32 "€6.90
MONROE PMP PH-0306 Upotettava taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8HopeaKiiltävä3 / 16 "Ei304 Ruostumaton teräs3"3 / 8 "€8.01
MONROE PMP PH-0307 Upotettava taitettava vetokahva teräs | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10HopeaKiillotettu sinkki3 / 4 "EiTeräs3"19 / 64 "€7.97
MONROE PMP PH-0309 Upotettava taitettava vetokahva teräs | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10MustaMatta3 / 4 "NTeräs3.75 "21 / 32 "€21.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0310 Upotettu taittuva vetokahva kiillotettu
€9.45 / yksikkö