Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0303 Upotettava taitettava vetokahva teräs | AD8MXR 4LAN6

MONROE PMP PH-0303 Upotettu taitettava vetokahva terästä

Varastossa
Tuote: AD8MXR Malli: PH-0303Ristiviite: 4LAN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus2-21 / 64 "
Aukon leveys2-13 / 16 "
Suorittaa loppuunKiillotettu sinkki
Grip Dia.1 / 4 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle3"
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio3 / 8 "
Ruuvin koko1/4
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunGrip Dia.Kuormitettu (K / N)MateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleProjektioHinta
MONROE PMP PH-0304 Upotettava taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8HopeaKiiltävä3 / 32 "Ei316 Ruostumaton teräs3"3 / 8 "€15.91
MONROE PMP PH-0305 Upotettava taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6HopeaKiiltävä1 / 8 "Ei304 Ruostumaton teräs1.5 "11 / 32 "€6.90
MONROE PMP PH-0306 Upotettava taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8HopeaKiiltävä3 / 16 "Ei304 Ruostumaton teräs3"3 / 8 "€8.01
MONROE PMP PH-0307 Upotettava taitettava vetokahva teräs | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10HopeaKiillotettu sinkki3 / 4 "EiTeräs3"19 / 64 "€7.97
MONROE PMP PH-0309 Upotettava taitettava vetokahva teräs | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10MustaMatta3 / 4 "NTeräs3.75 "21 / 32 "€21.30
MONROE PMP PH-0310 upotettu taitettava vetokahva kiillotettu | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8HopeaKiiltävä15 / 64 "Ei304 Ruostumaton teräs2.187 "5 / 16 "€9.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0303 Upotettu taitettava vetokahva terästä
€3.68 / yksikkö