Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0261 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWD 4LAG9

MONROE PMP PH-0261 Offset vetokahva alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8MWD Malli: PH-0261Ristiviite: 4LAG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä vetokahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.5 / 16 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle6"
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Projektio1.5 "
Ruuvin koko8-32
Kierteen syvyys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä (30 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunKierteen syvyysGrip Dia.TarvikkeetMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
MONROE PMP PH-0259 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWB 4LAG7 PH-02598-32HopeaMatta5 / 16 "5 / 16 "MukanaAlumiini3"€11.68
MONROE PMP PH-0260 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWC 4LAG8 PH-02608-32HopeaMatta5 / 16 "5 / 16 "MukanaAlumiini4"€11.72
MONROE PMP PH-0263 Vetokahva 303 ruostumatonta terästä AD8MWE 4LAH2 PH-026310-32LuonnollinenKiiltävä5 / 16 "5 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs4"€14.42
MONROE PMP PH-0264 Vetokahva 303 ruostumatonta terästä AD8MWF 4LAH3 PH-026410-32LuonnollinenKiiltävä5 / 16 "5 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs6"€16.21
MONROE PMP PH-0265 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWG 4LAH4 PH-02651 / 4-20HopeaMatta3 / 4 "1"MukanaAlumiini8"€46.55
MONROE PMP PH-0266 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWH 4LAH5 PH-02661 / 4-20HopeaMatta3 / 4 "1"MukanaAlumiini10 "€50.28
MONROE PMP PH-0269 Offset-vetokahva Kierrereiät Sinkki | AD8MWL 4LAH8 PH-02691 / 4-20HopeaKiillotettu Chrome11 / 16 "1 / 4 "Ei sisällysinkki5"€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0261 Offset vetokahva alumiinia
€10.76 / yksikkö