Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0269 Offset-vetokahva Kierrereiät Sinkki | AD8MWL 4LAH8

MONROE PMP PH-0269 Offset Vetokahva Kierrereiät Sinkki

Varastossa
Tuote: AD8MWL Malli: PH-0269Ristiviite: 4LAH8
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
€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä vetokahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Grip Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus41 / 64 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
Materiaalisinkki
Reikäkeskuksen asennus keskelle5"
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Projektio1-31 / 64 "
Ruuvin koko1 / 4-20
Kierteen syvyys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä (45 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunKierteen syvyysGrip Dia.PalvelimetMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
MONROE PMP PH-0259 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWB 4LAG7 PH-02598-32HopeaMatta5 / 16 "5 / 16 "MukanaAlumiini3"€11.68
MONROE PMP PH-0260 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWC 4LAG8 PH-02608-32HopeaMatta5 / 16 "5 / 16 "MukanaAlumiini4"€11.72
MONROE PMP PH-0261 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWD 4LAG9 PH-02618-32HopeaMatta5 / 16 "5 / 16 "MukanaAlumiini6"€10.76
MONROE PMP PH-0263 Vetokahva 303 ruostumatonta terästä AD8MWE 4LAH2 PH-026310-32LuonnollinenKiiltävä5 / 16 "5 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs4"€14.42
MONROE PMP PH-0264 Vetokahva 303 ruostumatonta terästä AD8MWF 4LAH3 PH-026410-32LuonnollinenKiiltävä5 / 16 "5 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs6"€16.21
MONROE PMP PH-0265 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWG 4LAH4 PH-02651 / 4-20HopeaMatta3 / 4 "1"MukanaAlumiini8"€46.55
MONROE PMP PH-0266 Offset-vetokahva alumiinia | AD8MWH 4LAH5 PH-02661 / 4-20HopeaMatta3 / 4 "1"MukanaAlumiini10 "€50.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0269 Offset Vetokahva Kierrereiät Sinkki
€24.83 / yksikkö