Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0253 Vedäkahva, kestomuovi | AD8MVP 4LAE9

MONROE PMP PH-0253 Vetokahva Termoplastista

Varastossa
Tuote: AD8MVP Malli: PH-0253Ristiviite: 4LAE9

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus53 / 64 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
Materiaalikestomuovi
Reikäkeskuksen asennus keskelle3-11 / 16 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-22 - 300 astetta F
Projektio1-27 / 64 "
Ruuvin kokoM6 x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.Reikäkeskuksen asennus keskelleProjektioRuuvin kokoHinta
MONROE PMP PH-0254 Vedinkahva, kestomuovi | AD8MVQ 4LAF1 PH-02549 / 32 "4-39 / 64 "1.75 "M8 x 1/2 "€8.19
MONROE PMP PH-0255 Vedinkahva, kestomuovi | AD8MVR 4LAF2 PH-02559 / 32 "5-13 / 64 "1-49 / 64 "M8 x 1/2 "€11.09
MONROE PMP PH-0256 vetokahva, kestomuovi | AD8MVT 4LAF3 PH-02565 / 16 "7-3 / 64 "1-31 / 32 "M8 x 1/2 "€13.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0253 Vetokahva Termoplastista
€7.72 / yksikkö