Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0255 Vedinkahva, kestomuovi | AD8MVR 4LAF2

MONROE PMP PH-0255 Vetokahva Termoplastista

Varastossa
Tuote: AD8MVR Malli: PH-0255Ristiviite: 4LAF2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus1-1 / 8 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
Materiaalikestomuovi
Reikäkeskuksen asennus keskelle5-13 / 64 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-22 - 300 astetta F
Projektio1-49 / 64 "
Ruuvin kokoM8 x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.Reikäkeskuksen asennus keskelleProjektioRuuvin kokoHinta
MONROE PMP PH-0253 Vedäkahva, kestomuovi | AD8MVP 4LAE9 PH-02531 / 4 "3-11 / 16 "1-27 / 64 "M6 x 1/2 "€7.72
MONROE PMP PH-0254 Vedinkahva, kestomuovi | AD8MVQ 4LAF1 PH-02549 / 32 "4-39 / 64 "1.75 "M8 x 1/2 "€8.19
MONROE PMP PH-0256 vetokahva, kestomuovi | AD8MVT 4LAF3 PH-02565 / 16 "7-3 / 64 "1-31 / 32 "M8 x 1/2 "€13.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0255 Vetokahva Termoplastista
€11.09 / yksikkö