Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP LPB100300 Butt sarana muovi 183 Lb musta 270 astetta | AG2AEP 30ZN77

MONROE PMP LPB100300 peräsarana muovi 183 Lb musta 270 astetta

Varastossa
Tuote: AG2AEP Malli: LPB100300Ristiviite: 30ZN77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
VäriMusta
CornersNeliö
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3"
Reiät lehtiä kohti2
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.11 "
Kantavuus183 lb
MateriaaliMuovi
Asennuspinta
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926305000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCornersKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusLeveysHinta
MONROE PMP LPB100150 Butt sarana muovi 108 Lb musta 270 astetta | AG2AEL 30ZN74 LPB100150Neliö1.5 "20.092 "108 lb1"€4.59
MONROE PMP LPB150200 Butt sarana muovi 145 Lb musta 270 astetta AG2AEM 30ZN75 LPB150200Neliö2"20.128 "145 lb1.5 "€6.69
MONROE PMP LPB250300 Butt sarana muovi 360 Lb musta 270 astetta | AG2AEN 30ZN76 LPB250300Neliö3"30.168 "360 lb2.5 "€13.65
MONROE PMP LPB350350 Butt sarana muovi 615 Lb musta 270 astetta | AG2AEQ 30ZN78 LPB350350Säde3.5 "30.25 "615 lb3.5 "€20.75
MONROE PMP LPB400400 Butt sarana muovi 748 lb musta 270 astetta | AG2AER 30ZN79 LPB400400Säde4"40.25 "748 lb4"€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP LPB100300 peräsarana muovi 183 Lb musta 270 astetta
€6.69 / yksikkö