MONROE PMP LPB350350 Butt sarana muovi 615 Lb musta 270 astetta | AG2AEQ 30ZN78

MONROE PMP LPB350350 peräsarana muovi 615 Lb musta 270 astetta

Varastossa
Tuote: AG2AEQ Malli: LPB350350Ristiviite: 30ZN78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
VäriMusta
CornersSäde
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3.5 "
Reiät lehtiä kohti3
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.25 "
Kantavuus615 lb
MateriaaliMuovi
Asennuspinta
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926305000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCornersKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusLeveysHinta
MONROE PMP LPB100150 Butt sarana muovi 108 Lb musta 270 astetta | AG2AEL 30ZN74 LPB100150Neliö1.5 "20.092 "108 lb1"€4.59
MONROE PMP LPB150200 Butt sarana muovi 145 Lb musta 270 astetta AG2AEM 30ZN75 LPB150200Neliö2"20.128 "145 lb1.5 "€6.69
MONROE PMP LPB250300 Butt sarana muovi 360 Lb musta 270 astetta | AG2AEN 30ZN76 LPB250300Neliö3"30.168 "360 lb2.5 "€13.65
MONROE PMP LPB100300 Butt sarana muovi 183 Lb musta 270 astetta | AG2AEP 30ZN77 LPB100300Neliö3"20.11 "183 lb1"€6.69
MONROE PMP LPB400400 Butt sarana muovi 748 lb musta 270 astetta | AG2AER 30ZN79 LPB400400Säde4"40.25 "748 lb4"€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP LPB350350 peräsarana muovi 615 Lb musta 270 astetta
€20.75 / yksikkö