Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP CS24010636 Jatkuva sarana 3 jalan pituus 1-1 / 16 tuuman leveys | AE4UWV 5MVX7

MONROE PMP CS24010636 Jatkuva sarana 3 jalkaa pituus 1-1/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE4UWV Malli: CS24010636Ristiviite: 5MVX7

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€0.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunMill Finish
TarvikkeetEi sisälly
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.04 "
Pituus3ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 32 "
Tapin materiaali304 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP CS24010636 Jatkuva sarana 3 jalkaa pituus 1-1/16 tuumaa leveys
€0.97 / yksikkö