Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP CPB2000-50 pianosarana muovi 50 jalkaa musta 270 astetta | AC4WWH 30ZN73

MONROE PMP CPB2000-50 Piano Sarana Muovi 50 jalkaa Musta 270 astetta

Varastossa
Tuote: AC4WWH Malli: CPB2000-50Ristiviite: 30ZN73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriMusta
TarvikkeetEi sisälly
Holes0
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.125
Pituus50ft.
MateriaaliModifioitu polyolefiinikopolymeeri
AsennusKäytä ruuveja, kiinnikkeitä, nauloja tai niittejä
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3882
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
MONROE PMP CPW2000-50 pianosarana muovi 50 jalkaa valkoinen 270 astetta | AC4WWG 30ZN72 CPW2000-50ValkoinenMuovi€151.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP CPB2000-50 Piano Sarana Muovi 50 jalkaa Musta 270 astetta
€151.67 / yksikkö