Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 966 digitaalinen Toslink Splitter Adapter | AA6JUE 14C212

MONOPRICE 966 digitaalinen Toslink Splitter -sovitin

Varastossa
Tuote: AA6JUE Malli: 966Ristiviite: 14C212

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio Splitter
Kaapelin tyyppiToslink-kaapeli
VäriMusta
YhteysToslink
AsennustapaPlug and Play
Porttien lukumäärä3
Portit3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteysPortitHinta
MONOPRICE 6261 Rca(f) To Rca(m) koaksiaalijakaja Adpt | AA6JUU 14C229 6261RCA kaapeliRCA1€10.79
MONOPRICE 7186 Rca-pistoke Rca-liittimeen x 2 -jakajasovitin | AA6JWD 14C295 7186RCA kaapeliRCA1€1.64
MONOPRICE 7189 3.5 mm S pistoke Rca-liittimeen x 2 jakaja | AA6JWG 14C298 7189RCA kaapeli3.5 mm, RCA1€1.73
MONOPRICE 7192 1/4 tuuman M pistoke Rca-liittimeen x 2 jakaja | AA6JWK 14C302 7192RCA kaapeli1/4 tuumaa, RCA1€1.12
MONOPRICE 7193 1/4 tuuman S-pistoke Rca-liittimeen x 2 jakaja | AA6JWL 14C303 7193RCA kaapeli1/4 tuumaa, RCA1€1.51
MONOPRICE 7204 3.5 mm S Pistoke 3.5 mm S Jack x 2 -jaottimeen | AA6JWT 14C314 72043.5 mm kaapeli3.5mm1€1.42
MONOPRICE 7221 1/4 tuuman S-liitin 1/4 tuuman S-liittimeen x 2 jakaja | AA6JWY 14C331 72211/4 tuuman kaapeli1/4 tuumaa1€1.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 966 digitaalinen Toslink Splitter -sovitin
€16.35 / yksikkö