MONOPRICE 8062 Hdmi Port Saver 6 tuuman musta | AA6JYE 14C368

MONOPRICE 8062 Hdmi Port Saver 6 tuumaa musta

Tuote: AA6JYE Malli: 8062Ristiviite: 14C368

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideokytkin
Kaapelin tyyppiHDMI
VäriMusta
YhteysHDMI
AsennustapaPlug and Play
Porttien lukumäärä2
Portit1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8525503035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustapaPorttien lukumääräHinta
MONOPRICE 4860 Hdmi-portinsäästäjä Oikea kulma (m To F) 270 | AA6JXX 14C360 4860MustaPlug and Play2€6.97
MONOPRICE 6061 Hdmi Port Saver 8 tuuman musta | AA6JXZ 14C362 6061MustaPlug and Play2€8.48
MONOPRICE 6852 Hdmi-liitin (f - F) Keystone Ivory | AA6JYF 14C369 6852NorsunluuKeystone Jack1€10.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 8062 Hdmi Port Saver 6 tuumaa musta