Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7284 Cat5e -liitin, valkoinen | AA6NEE 14J356

MONOPRICE 7284 Cat5e Inline Coupler valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6NEE Malli: 7284Ristiviite: 14J356

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline-liitin
Kaapelin tyyppiRJ45
VäriValkoinen
Connector TypeRJ45
Yhteystietojen lukumäärä8
Asemien lukumäärä8
T568 vakioKyllä
TyyppiCat5e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536694040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
MONOPRICE 7280 RJ45 8P8C Suora liitin Beige | AA6NEB 14J352 7280BeigeCat6€1.71
MONOPRICE 7283 Cat5e -liitin, musta | AA6NED 14J355 7283MustaCat5e€4.61
MONOPRICE 7286 Cat6 Inline -liitin valkoinen AA6NEG 14J358 7286ValkoinenCat6€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7284 Cat5e Inline Coupler valkoinen
€4.58 / yksikkö