Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6451 -johto 1.5 jalkaa 16/3 10a Sjt musta | AE7ENC 5XFR4

MONOPRICE 6451 Virtajohto 1.5 jalkaa 16/3 10a Sjt Musta

Varastossa
Tuote: AE7ENC Malli: 6451Ristiviite: 5XFR4
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
€1.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Liittimen pääIEC C13
Johdon pituus1.5ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet10
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määrityksetIEC C14
ShapePyöreä
Temp. alue221-astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariShapeHinta
MONOPRICE 6452 virtajohto 3ft 16/3 10a Sjt musta | AE7END 5XFR5 64523ft.16/3Pyöreä€8.35
MONOPRICE 6453 virtajohto 6ft 16/3 10a Sjt musta | AE7ENE 5XFR6 64536ft.16/3Pyöreä€3.41
MONOPRICE 6454 virtajohto 10ft 16/3 10a Sjt musta | AE7ENF 5XFR7 645410ft.16/3Pyöreä€25.49
MONOPRICE 6455 virtajohto 15ft 16/3 10a Sjt musta | AE7FI 5XFR8 645515ft.16/3Pyöreä€16.55
MONOPRICE 6447 Virtajohto 1.5ft 18/3 10a Sjt Musta | AE7ENH 5XFR9 64471.5ft.18/3Pyöreä€4.67
MONOPRICE 6329 virtajohto 3ft 18/3 10a Sjt musta | AE7ENJ 5XFT0 63293ft.18/3Tasainen€5.43
MONOPRICE 6448 virtajohto 6ft 18/3 10a Sjt musta | AE7ENK 5XFT1 64486ft.18/3Tasainen€6.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6451 Virtajohto 1.5 jalkaa 16/3 10a Sjt Musta
€1.55 / yksikkö