MONOPRICE 5611 audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm (M) / 2 RCA (F) 7 tuumaa | AA6TXD 14X126

MONOPRICE 5611 audio/visuaalinen kaapeli 3.5 mm (M) / 2 RCA (F) 7 tuumaa

Tuote: AA6TXD Malli: 5611Ristiviite: 14X126

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiojohto
Kaapelin tyyppiStereo-äänisovittimen kaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
Johtimen koko22AWG
Connector Type1x 3.5 mm stereo TRS-uros Suurempi kuin 2x RCA-naaras
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus7"
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiConnector TypePituusHinta
MONOPRICE 5575 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 1.5 jalkaa | AA6TVZ 14X096 5575Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros1.5ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 5576 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 3 jalkaa | AA6TWA 14X097 5576Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros3ft.€5.36
MONOPRICE 5577 Audio-/visuaalikaapeli 3.5 mm: n M/M -kaapeli Musta 6 jalkaa | AA6TWB 14X098 5577Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros6"€5.36
MONOPRICE 5581 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 25 jalkaa | AA6TWD 14X102 5581Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros25ft.€17.52
MONOPRICE 5582 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 35 jalkaa | AA6TWE 14X103 5582Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros35ft.€23.60
MONOPRICE 5583 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M -kaapeli Musta 50 jalkaa | AA6TWF 14X104 5583Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros50ft.€31.05
MONOPRICE 5585 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 100 jalkaa | AA6TWG 14X106 5585Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros100ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5611 audio/visuaalinen kaapeli 3.5 mm (M) / 2 RCA (F) 7 tuumaa