Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 4958 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 8ft. 28AWG | AE6EXP 5RFF2

MONOPRICE 4958 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 8ft. 28AWG

Varastossa
Tuote: AE6EXP Malli: 4958Ristiviite: 5RFF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI-kaapeli
Kaapelin tyyppiHigh Speed
VäriMusta
KapellimestariTinattu kupari
Johtimen koko28AWG
Connector TypeUros mieheksi
Takin materiaaliPVC
Pituus8ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKolminkertainen suojattu taso, EMI-suojaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriPituusHinta
MONOPRICE 3949 HDMI-kaapeli Vakionopeus Oranssi 3ft 28AWG AE6EWY 5RFD6 3949VakionopeusOranssi3ft.€10.78
MONOPRICE 4022 HDMI-kaapeli Vakionopeuden violetti 3ft 28AWG | AE6EWZ 5RFD7 4022VakionopeusVioletti3ft.€8.20
MONOPRICE 4023 HDMI -kaapeli Vakionopeus Valkoinen 3ft 28AWG | AE6EXA 5RFD9 4023VakionopeusValkoinen3ft.€10.78
MONOPRICE 4957 HDMI-kaapeli nopea musta 5 jalkaa. 28AWG | AE6EXE 5RFE3 4957High SpeedMusta5ft.€12.51
MONOPRICE 4025 HDMI-kaapeli High Speed ​​Purple 6ft. 28AWG | AE6EXF 5RFE4 4025High SpeedVioletti6"€14.79
MONOPRICE 3992 HDMI-kaapeli nopea musta 6 jalkaa. 28AWG | AE6EXG 5RFE5 3992High SpeedMusta6"€14.87
MONOPRICE 3952 HDMI-kaapeli High Speed ​​Blue 6ft. 28AWG | AE6EXH 5RFE6 3952High Speedsininen6"€12.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 4958 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 8ft. 28AWG
€15.91 / yksikkö