Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2866 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 25 jalkaa | AA6TVV 14X092

MONOPRICE 2866 Audio/Visuaalikaapeli 2 RCA M/M 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TVV Malli: 2866Ristiviite: 14X092

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiojohto
Kaapelin tyyppiStereoääniliitäntäkaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
Johtimen koko22AWG
Connector Type2x RCA-uros - 2x RCA-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus25ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiJohtimen kokoConnector TypeeräPituusHinta
MONOPRICE 619 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M 6 jalkaa AA6TUP 14X046 619Audio-Video-kaapeli20AWG1x RCA-uros - 1x RCA-urosAudio / Video johdot6"€4.52
MONOPRICE 621 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M 25 jalkaa | AA6TUR 14X048 621Audio-Video-kaapeli20AWG1x RCA-uros - 1x RCA-urosAudio / Video johdot25ft.€12.05
MONOPRICE 2982 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M 50 jalkaa AA6TUY 14X055 2982Audio-Video-kaapeli20AWG1x RCA-uros - 1x RCA-urosAudio / Video johdot50ft.€20.90
MONOPRICE 2864 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 6 jalkaa | AA6TVT 14X090 2864Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto6"€12.57
MONOPRICE 2865 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 12 jalkaa AA6TVU 14X091 2865Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto12ft.€16.62
MONOPRICE 2867 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 35 jalkaa | AA6TVW 14X093 2867Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto35ft.€30.12
MONOPRICE 2868 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 50 jalkaa AA6TVX 14X094 2868Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto50ft.€41.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2866 Audio/Visuaalikaapeli 2 RCA M/M 25 jalkaa
€24.90 / yksikkö