Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2626 kuituoptinen patch-kaapeli LC/SC 1M | AA6DDV 13U433

MONOPRICE 2626 Fiber Optic Patch Cable LC/SC 1M

Varastossa
Tuote: AA6DDV Malli: 2626Ristiviite: 13U433

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokuituoptiikkakaapeli
Vaimennus10GB
Kaistanleveys10GB
Verhottu ulottuvuus125 mikronia m
Connector TypeLC / SC
Ydinulottuvuus62.5
Takki väriOranssi
Takin tyyppiPVC
Pituus1"
Yksinkertainen / kaksipuolinen / monikuituinenDuplex
Yksitila / monitilaMulti-Mode

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeTakki väriPituusYksitila / monitilaHinta
MONOPRICE 2616 kuituoptinen patch-kaapeli Lc/lc 1m | AA6DDL 13U421 2616LC / LCOranssi1"Multi-Mode€31.15
MONOPRICE 2617 kuituoptinen kytkentäkaapeli Lc / lc 2m | AA6DDM 13U422 2617LC / LCOranssi2mMulti-Mode€32.20
MONOPRICE 4834 valokuitukaapeli Lc/lc 15m | AA6DDN 13U426 4834LC / LCOranssi15mMulti-Mode-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2621 kuituoptinen liitoskaapeli Lc/st 1m | AA6DDP 13U427 2621LC / STOranssi1"Multi-Mode-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2622 Fiber Optic Patch Cable Lc/st 2m | AA6DDQ 13U428 2622LC / STOranssi2mMulti-Mode€33.64
MONOPRICE 2623 kuituoptinen kytkentäkaapeli Lc / st 3m | AA6DDR 13U429 2623LC / STOranssi3mMulti-Mode-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2624 kuituoptinen kytkentäkaapeli Lc / st 5m | AA6DDT 13U430 2624LC / STOranssi5mMulti-Mode-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2626 Fiber Optic Patch Cable LC/SC 1M
€29.72 / yksikkö