Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH CC-7 lukittava kantolaukku | AB3GQX 1TC40

MONARCH CC-7 lukittava kantolaukku

Varastossa
Tuote: AB3GQX Malli: CC-7Ristiviite: 1TC40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava kantolaukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MONARCH CC-11 lukittava kantolaukku | AB3YPG 1WAD6 CC-11€104.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH CC-7 lukittava kantolaukku
€207.35 / yksikkö