Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH AFT100-250/250-B-650 hydraulinen virtauksen jakaja, alumiinia, pituus 6.88 tuumaa, leveys 3.25 tuumaa, korkeus 3.57 tuumaa | CT3UCR 493F93

MONARCH AFT100-250/250-B-650 hydraulinen virtauksen jakaja, alumiini, pituus 6.88 tuumaa, leveys 3.25 tuumaa, korkeus 3.57 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3UCR Malli: AFT100-250/250-B-650Ristiviite: 493F93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen virtauksenjakaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3512
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MONARCH AFT100-510/510-B-650 hydraulinen virtauksen jakaja, alumiinia, pituus 7.04 tuumaa, leveys 3.25 tuumaa, korkeus 3.57 tuumaa | CT3UCT 493F94 AFT100-510/510-B-650€339.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH AFT100-250/250-B-650 hydraulinen virtauksen jakaja, alumiini, pituus 6.88 tuumaa, leveys 3.25 tuumaa, korkeus 3.57 tuumaa
€329.49 / yksikkö