Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Paneelikierroslukumittari 0 - 5 Vdc Lähtö | AE6JRB 5TDG6

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Paneelikierroslukumittari 0 - 5 VDC lähtö

Varastossa
Tuote: AE6JRB Model: ACT-3X-1-1-3-1-1-0Ristiviite: 5TDG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€956.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelikierroslukumittari, 0-5 VDC lähtö
tarkkuus+ /-0.0015%
näyttö5-numeroinen LED
panosOhjelmoitava pulssi kierrosta kohti
Tehontarve100-240 VAC, 50/60 Hz
päätöslauselmajopa 0.001 kierrosta minuutissa
RPM5 ja 999,990

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräpäätöslauselmaRPMHinta
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Paneelikierroslukumittari 4 - 20 m Adc-lähtö | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+ /-0.0015%Paneelin kierroslukumittari, 4-20 mADC-lähtöjopa 0.001 kierrosta minuutissa5 ja 999,990€854.66
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Paneelikierroslukumittari 1 pulssi per kierros | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 kierrostaPaneelin kierroslukumittari1 rpm5 ja 99,999€475.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Paneelikierroslukumittari 0 - 5 VDC lähtö
€956.54 / yksikkö