Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 332403 Alusta Lasikuitu 1 x 17 x 25 Valkoinen | AF4NHP 9DDX1

MOLDED FIBERGLASS 332403 Alusta Lasikuitu 1" x 17" x 25" Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4NHP Malli: 332403Ristiviite: 9DDX1
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
€80.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriValkoinen
Sisäsyvyys1"
Sisäpituus25 "
Sisäleveys17 "
MateriaaliLasikuitu
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 332403 Alusta Lasikuitu 1" x 17" x 25" Valkoinen
€80.86 / yksikkö