Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 97557 Kahvan sisäosa Monticello-kahvasarja | AA2KRA 10N702

MOEN 97557 Kahva Insert Monticello Kahvasarja

Varastossa
Tuote: AA2KRA Malli: 97557Ristiviite: 10N702

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKromin vaihtokahvan nuppi
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli
Koko1 "x 5" x 3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 97557 Kahva Insert Monticello Kahvasarja
€85.29 / yksikkö