Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 97535 patruunamutterin WC-pakkaus | 2 kpl AB3FZK 1RYK1

MOEN 97535 Patruunamutteri WC - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3FZK Malli: 97535Ristiviite: 1RYK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunamutteri
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero4551 ja 4551 CP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 97535 Patruunamutteri WC - 2 kpl pakkaus
€9.32 / yksikkö