Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 67425 Hana valettu metalli 3/4 tuumaa | AD3LTD 40D685

MOEN 67425 Valettu metallihana 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LTD Malli: 67425Ristiviite: 40D685

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Yhteys3 / 4 "
Hanan käyttömanuaalinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppiKeraaminen patruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausnopeusNokan pituusVenttiilin tyyppiHinta
MOEN 7425 keittiöhana 2 Gpm 9-1 / 8in nokka | AD8WYV 4NEH8 74253/8 "pakkaus2 gpm9.125 "Keraaminen levy€173.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 67425 Valettu metallihana 3/4 tuumaa
€180.77 / yksikkö