Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 104451 Venttiili 3/8 tuuman kromivipu | AD3LTB 40D681

MOEN 104451 Venttiili 3/8 tuuman kromivipu

Varastossa
Tuote: AD3LTB Malli: 104451Ristiviite: 40D681

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
Yhteys3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliValettu metalli
Koko1-7 / 8 "x 5" x 4-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 104451 Venttiili 3/8 tuuman kromivipu
€259.11 / yksikkö