Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 100021 Kahvakorkki ja ilmaisinsarja | AA2KQY 10N699

MOEN 100021 Kahvan korkki ja merkkivalosarja

Varastossa
Tuote: AA2KQY Malli: 100021Ristiviite: 10N699

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan korkki ja lämpötilan osoitinsarja
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 100021 Kahvan korkki ja merkkivalosarja
€27.60 / yksikkö