MOBIILIKAUPPA MS-CEC-tyhjä rullakaappi 22 tuuman leveys x 26 tuuman syvyys x 39 tuuman korkeus musta | AH8YMQ 39CE50

MOBILE SHOP MS-CEC-Tyhjä pyörivä kaappi 22 tuumaa leveys x 26 tuumaa syvyys x 39 tuumaa korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH8YMQ Malli: MS-CEC-EmptyRistiviite: 39CE50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,749.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko4 "x 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä, Total, Lock
Pyörän materiaalipolyuretaani
VäriMusta
Syvyys26 "
Laatikon kapasiteetti200 lb
Laatikon väriMusta
LaatikkotasotKuulalaakeri, täyspitkä
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata18
VetimetTeräs
Korkeus39 "
Kuormitusluokitus117 lb
Lukitusjärjestelmä(2) Vedä tangot
MateriaaliTeräs, muovi
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiSyvyysKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäLaatikoiden lukumääräHinta
MOBIILIKAUPPA MS- CPMC-tyhjä rullakaappi 22 tuuman leveys x 39-3 / 4 tuuman syvyys x 39 tuuman korkeus | AH8YMP 39CE49 MS- CPMC-tyhjä5 "x 5"Kääntyvä, kiinteä, jarru39.75 "195 lbLukko ja lukko4€8,439.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOBILE SHOP MS-CEC-Tyhjä pyörivä kaappi 22 tuumaa leveys x 26 tuumaa syvyys x 39 tuumaa korkeus musta
€5,749.92 / yksikkö