MOBIILIKAUPPA MS- CPMC-tyhjä rullakaappi 22 tuuman leveys x 39-3 / 4 tuuman syvyys x 39 tuuman korkeus | AH8YMP 39CE49

MOBILE SHOP MS-CPMC-tyhjä pyörivä kaappi 22 tuumaa leveys x 39-3/4 tuumaa syvyys x 39 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8YMP Malli: MS-CPMC-EmptyRistiviite: 39CE49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,693.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 5"
Pyörän tyyppiKääntyvä, kiinteä, jarru
Pyörän materiaalipolyuretaani
VäriMusta
Konfigurointi(1) Vetolaatikko
Syvyys39.75 "
Laatikon kapasiteetti200 lb
Laatikon väriMusta
LaatikkotasotKuulalaakeri, täyspitkä
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata18
VetimetTeräs
Korkeus39 "
Kuormitusluokitus195 lb
LukitusjärjestelmäLukko ja lukko
MateriaaliTeräs, muovi
Laatikoiden lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti420 ov. sisään.
Leveys22 "
Työpinnan materiaaliPuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.576
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiSyvyysKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäLaatikoiden lukumääräHinta
MOBIILIKAUPPA MS-CEC-tyhjä rullakaappi 22 tuuman leveys x 26 tuuman syvyys x 39 tuuman korkeus musta | AH8YMQ 39CE50 MS-CEC-tyhjä4 "x 4"Kääntyvä, Total, Lock26 "117 lb(2) Vedä tangot-€5,772.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOBILE SHOP MS-CPMC-tyhjä pyörivä kaappi 22 tuumaa leveys x 39-3/4 tuumaa syvyys x 39 tuuman korkeus
€8,693.34 / yksikkö