MARS-ILMA-OVET LPV260-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 60 tuumaa | AC6CHY 32V351

MARS AIR DOORS LPV260-1UD-OB Ilmaverho matalaprofiilinen 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CHY Malli: LPV260-1UD-OBRistiviite: 32V351

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,536.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus1800 fpm
ilmamäärä1500 cfm
dBA @ 10 jalkaa53
Syvyys7.875 "
Korkeus8"
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet1.4/1.4
Maks. Oven leveys5 ft.
Maks. Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Kierrosluku1550
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/6
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite208/230
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheilmamääräSyvyysJänniteLeveysKotelon väriHzeräHinta
MARS-ILMA-OVET LPV236-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 36 tuumaa | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Musta60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,426.39
MARS-ILMA-OVET LPV236-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 36 tuumaa | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,426.39
MARS-ILMA-OVET LPV242-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 42 tuumaa | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,445.14
MARS-ILMA-OVET LPV242-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 42 tuumaa | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,445.14
MARS-ILMA-OVET LPV248-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 48 tuumaa | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,570.56
MARS-ILMA-OVET LPV248-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 48 tuumaa | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,570.56
MARS-ILMA-OVET LPV260-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 60 tuumaa | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,536.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS LPV260-1UD-OB Ilmaverho matalaprofiilinen 60 tuumaa
€1,536.19 / yksikkö