Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO RW101-SM sadepuku luokka 3 oranssi Sm / med | AF3ZJG 8H371

ML KISHIGO RW101-SM Sadepuku Luokka 3 Oranssi Sm/med

Varastossa
Tuote: AF3ZJG Malli: RW101-SMRistiviite: 8H371

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärainsuit
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
KokoS / M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
ML KISHIGO RW101-L-XL sadepuku luokka 3 oranssi L / Xl | AF4DRH 8RWE0 RW101-L-XLHyvin näkyvä oranssiL / XL€215.66
ML KISHIGO RW101-4X-5X sadepuku luokka 3 oranssi 4xl / 5xl | AF4FLP 8UUM4 RW101-4X-5XHyvin näkyvä oranssi4XL / 5XL€215.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO RW101-SM Sadepuku Luokka 3 Oranssi Sm/med
€215.66 / yksikkö