Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4CUJ1 Cap Nut Steel Plastic 1/4 Inch, 25PK | AD6ZPM

APPROVED VENDOR 4CUJ1 korkkimutteri teräs muovi 1/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPM Malli: 4CUJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Lippiksen väriMusta
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus0.44 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.835 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUJ1 korkkimutteri teräs muovi 1/4 tuumaa, 25PK
€15.88 /pakkaus