Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO GF185-4X-5X palonkestävä liivi, kalkkia hopeanauhalla, 4XL / 5XL | CD2JCR 426M21

ML KISHIGO GF185-4X-5X tulenkestävä liivi, lime hopeanauhalla, 4XL/5XL

Varastossa
Tuote: CD2JCR Malli: GF185-4X-5XRistiviite: 426M21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus8.9 cal / cm2
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon56 "- 62"
Vaarariskiluokka (HRC)2
Pituus29 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut4
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)4
Koko4XL / 5XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO GF185-2X-3X tulenkestävä liivi, lime hopeanauhalla, 2XL/3XL | CD2JCQ 426M20 GF185-2X-3X50 "- 54"28.5 "2XL / 3XL€124.04
ML KISHIGO GF185-L-XL Palonkestävä liivi, Lime hopeanauhalla, L/XL | CD2JCT 426M22 GF185-L-XL44 "- 48"27 "L / XL€123.35
ML KISHIGO GF185-SM Palonkestävä liivi, Lime hopearaidalla, koukkukiinnitys, S/M | CD3XBK 426M23 GF185-SM40 "- 42"27 "M€123.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO GF185-4X-5X tulenkestävä liivi, lime hopeanauhalla, 4XL/5XL
€125.08 / yksikkö